ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 33X 0472233 CIRI33A0336 DIN 472

Anelli di sicurezza per fori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CIRI33A0336
Rubix:999240229066677
Produttore:0472233
EAN:4043377040336
ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 33X 0472233 CIRI33A0336 DIN 472

Riepilogo info tecniche

Diametro interno33 mm
Diametro esterno35,5 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 33X 0472233 CIRI33A0336 DIN 472


Anelli d'arresto per fori A1 33X

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno33 mm
Diametro esterno35,5 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Spessore1,2 mm
Tipologiaanelli di sicurezza per fori
NormaDIN 472
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

33 mm

Diametro esterno

35,5 mm

Materiale/finitura