168541 - GHIERA FILETTATA A LOBI TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO PASSANTE FILETTATO GFL.40-B M8
GFL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:168541
Rubix:160000001669878




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 168541 - GHIERA FILETTATA A LOBI TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO PASSANTE FILETTATO GFL.40-B M8
Ghiera filettata a lobi
Ghiera filettata a lobi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
| Spessore | 10 mm |
| Norma | non standard |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione