ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 7X 047127 CIRE7A9958 DIN 471
Anelli di sicurezza per alberi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:CIRE7A9958
Rubix:999240301004399
Produttore:047127
EAN:4043377039958


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 7X 047127 CIRE7A9958 DIN 471
Anelli d'arresto per alberi A1 7X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Spessore | 0,8 mm |
| Tipologia | anelli di sicurezza per alberi |
| Norma | DIN 471 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
7 mm
Diametro esterno
13,5 mm