Riferimenti
Piscetta:PN 35X1,5
Rubix:160000000410611
Produttore:41800 35X1,5

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUK 35X1,5
Dadi ad anello autobloccanti - Tipo standard.
Ghiera autobloccante PN 35X1,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 44 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 5 mm |
| Norma | NON STANDARD |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
44 mm
Diametro esterno
50 mm