GN.36747-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO ACCIAIO INOX O ALLUMINIO ACCIAIO BRUNITO GN 706.2-36-B15-ST
GN 706.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.36747
Rubix:160000000524085




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36747-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO ACCIAIO INOX O ALLUMINIO ACCIAIO BRUNITO GN 706.2-36-B15-ST
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Diametro interno | 36 mm |
| Diametro esterno | 15 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 2,1 mm |
| Norma | DIN 912 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione