ANELLI DI BLOCCAGGIO CON GRANO DIN 914 A2 12X 0705212 DIN 705

Anelli con 2 viti esagonali DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:0705212
Rubix:999240227051223
Produttore:0705212
EAN:4043377053541
ANELLI DI BLOCCAGGIO CON GRANO DIN 914 A2 12X 0705212 DIN 705

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLI DI BLOCCAGGIO CON GRANO DIN 914 A2 12X 0705212 DIN 705


Anelli di regolazione con vite di fermo DIN 705 ISO 4027 A2 12X

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Spessore12 mm
Tipologiaanelli con 2 viti di fissaggio iso 4027 a2 m 6x8
NormaDIN 705 / ISO 4027
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

Diametro esterno