Riferimenti
Piscetta:PN 80X2
Rubix:160000000410620
Produttore:41800 80X2

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUK 80X2
Dadi ad anello autobloccanti - Tipo standard.
Ghiera autobloccante PN 80X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 16,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
80 mm
Diametro esterno
105 mm