ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 90X 0472290 CIRI90A0633 DIN 472

Anelli di sicurezza per fori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CIRI90A0633
Rubix:999240229063686
Produttore:0472290
EAN:4043377040633
ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 90X 0472290 CIRI90A0633 DIN 472

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno95,5 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 90X 0472290 CIRI90A0633 DIN 472


Anelli d'arresto per fori A1 90X

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno95,5 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Spessore3 mm
Tipologiaanelli di sicurezza per fori
NormaDIN 472
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

90 mm

Diametro esterno

95,5 mm

Materiale/finitura