GN.30726-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-40-E
GN 705
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30726
Rubix:160000000517993




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30726-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-40-E
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 261 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 63 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 18 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
40 mm
Diametro esterno
63 mm