Riferimenti
Gandini Fasteners:8RS
Rubix:160000000411338

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15,75 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ARRESTO RADIALE RA 8
Anello d'arresto
Anello d'arresto 8RS Sono gli anelli per alberi a montaggio radiale più largamente utilizzati. Per consentire razionali possibilità di montaggio in grande quantità, possono essere forniti infilati per l’utilizzo degli apparecchi distributori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15,75 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 1 mm |
| Tipologia | anello d'arresto radiale tipo ra 8 (din 6799) |
| Norma | DIN 6799 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
6,52 mm
Diametro esterno
15,75 mm