Riferimenti
Gandini Fasteners:RZS10
Rubix:999180400033700
Produttore:RZS10

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : RONDELLA SOTTOVITE RZS 10
Acciaio al carbonio per molle
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 1 mm |
| Tipologia | rondella sottovite zigrinata rzs (antivite/antisvitamento) |
| Norma | DIN 25201 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione