ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 25X 0472225 CIRI25A0251 DIN 472
Anelli di sicurezza per fori
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:CIRINT25A2
Spartex:CIRI25A0251
Rubix:999240229063680
Produttore:0472225
EAN:4043377040251


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26,9 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 25X 0472225 CIRI25A0251 DIN 472
Anelli d'arresto per fori A1 25X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26,9 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | anelli di sicurezza per fori |
| Norma | DIN 472 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
25 mm
Diametro esterno
26,9 mm