GN.30653-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO INOX GN 705-15-E-NI
GN 705-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30653
Rubix:160000000520462




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30653-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO INOX GN 705-15-E-NI
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Spessore | 12 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
15 mm