ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 30X 0471230 CIRE30A9774 DIN 471
Anelli di sicurezza per alberi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:CIRE30A9774
Rubix:999240301011127
Produttore:0471230
EAN:4043377039774


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27,9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 30X 0471230 CIRE30A9774 DIN 471
Anelli d'arresto per alberi A1 30X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27,9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | 0,332 |
| Norma | DIN 471 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
27,9 mm
Diametro esterno
40,5 mm