Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 15 ECO
Rubix:160000000410115

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 15
Ghiera
Ghiera KM 15 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 3,5 mm |
| Norma | DIN 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
90 mm
Diametro esterno
98 mm