Riferimenti
Gandini Fasteners:RZS8
Rubix:999180400033704
Produttore:RZS8

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : RONDELLA SOTTOVITE RZS 8
Acciaio al carbonio per molle
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 0,8 mm |
| Tipologia | rondella zigrinata sottovite (rzs) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione