Riferimenti
Piscetta:PP 90X2
Rubix:160000000410639
Produttore:42800 90X2

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUP 90X2
Dadi ad anello autobloccanti – tipo pesante.
Ghiera autobloccante PP 90X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 21,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
90 mm
Diametro esterno
120 mm