GN.36754-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO ACCIAIO INOX O ALLUMINIO ACCIAIO BRUNITO GN 706.2-42-B20-ST
GN 706.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 706.2-42-B20-ST
Rubix:160000000524091
Produttore:GN 706.2-42-B20-ST
EAN:4045525528864




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36754-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO ACCIAIO INOX O ALLUMINIO ACCIAIO BRUNITO GN 706.2-42-B20-ST
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 103 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 15 mm |
| Norma | DIN 912 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore