Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 11 ECO
Rubix:160000000410111

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Materiale/finitura | acciaio zincato |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 11
Ghiera
Ghiera KM 11 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Materiale/finitura | acciaio zincato |
| Spessore | 11 mm |
| Norma | din 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
55 mm
Diametro esterno
75 mm