ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 42X 0472242 CIRI42A0428 DIN 472
Anelli di sicurezza per fori
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:CIRI42A0428
Rubix:999240301010874
Produttore:0472242
EAN:4043377040428


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 42X 0472242 CIRI42A0428 DIN 472
Anelli d'arresto per fori A1 42X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Spessore | 1,75 mm |
| Tipologia | 0,54 |
| Norma | DIN 472 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
42 mm
Diametro esterno
45,5 mm