ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 50X 0471250 CIRE50A9903 DIN 471
Anelli di sicurezza per alberi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:CIRE50A9903
Rubix:999240229066691
Produttore:0471250
EAN:4043377039903


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 50X 0471250 CIRE50A9903 DIN 471
Anelli d'arresto per alberi A1 50X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Spessore | 2 mm |
| Tipologia | anelli di sicurezza per alberi |
| Norma | DIN 471 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
45,8 mm
Diametro esterno
50 mm