GN.30651-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-15-A

GN 705

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.30651
Rubix:160000000517941
GN.30651-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-15-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno25 mm
Materiale/finituraacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.30651-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-15-A


Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno25 mm
Materiale/finituraacciaio
Spessore12 mm
Normadin 705
1,37 IVA esclusa
/ Unità
1,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

15 mm

Diametro esterno

25 mm