GN.36742-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO ACCIAIO INOX O ALLUMINIO ACCIAIO BRUNITO GN 706.2-32-B14-ST
GN 706.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.36742
Rubix:160000000524083




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36742-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO ACCIAIO INOX O ALLUMINIO ACCIAIO BRUNITO GN 706.2-32-B14-ST
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 2,1 mm |
| Norma | DIN 912 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore