Riferimenti
Piscetta:PN 40X1,5
Rubix:160000000410612
Produttore:41800 40X1,5

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUK 40X1,5
Dadi ad anello autobloccanti - Tipo standard.
Ghiera autobloccante PN 40X1,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 6 mm |
| Norma | DIN 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
50 mm
Diametro esterno
58 mm