GN.36731-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A PRESSIONE INOX AISI 316 LHC GN 706.2-26-B10-NI
GN 706.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.36731
Rubix:160000000524078




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36731-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A PRESSIONE INOX AISI 316 LHC GN 706.2-26-B10-NI
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32 g |
|---|---|
| Diametro interno | 26 mm |
| Diametro esterno | 33 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Spessore | 11 mm |
| Norma | DIN 912 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione