Riferimenti
Gandini Fasteners:230E
Rubix:160000000411305

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 218 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 224 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : ANELLO D'ARRESTO TIPO A 230E
Anello d'arresto
Anello d'arresto 230E Anelli d'arresto per alberi DIN 471. Sono gli anelli più comunemente usati, facili da montare, con una notevole capacità assiale. Possono essere utilizzati anche in applicazioni con elevati numeri di giri.La loro conformazione (hanno una larghezza radiale che diminuisce in prossimità delle estremità) fa si che in fase di montaggio lo stress sia distribuito uniformemente per tutta la sezione dell'anello. I fori sulle estremità, inoltre, garantiscono la più semplice e veloce modalità di montaggio tramite pinze.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 218 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 224 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 5 mm |
| Tipologia | anello d'arresto tipo a |
| Norma | DIN 471 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
218 mm
Diametro esterno
224 mm