Riferimenti
Piscetta:PP 80X2
Rubix:160000000410637
Produttore:42800 80X2

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUP 80X2
Dadi ad anello autobloccanti – tipo pesante.
Ghiera autobloccante PP 80X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 20,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
80 mm
Diametro esterno
105 mm