Riferimenti
Gandini Fasteners:JV28
Rubix:999181100009901

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30,1 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Dettagli del prodotto : ANELLO ARRESTO CONCENTRICO PER FORI JV28
Anello d’arresto concentrico per fori JV28 Gandini Fasteners in acciaio. Diametro interno 28 mm, esterno 30,1 mm e spessore 1,2 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30,1 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | anello d'arresto concentrico per fori tipo jv (jv28) |
| Norma | din 471 / din 472 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione