ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 80X 0472280 CIRI80A0602 DIN 472
Anelli di sicurezza per fori
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:CIRI80A0602
Rubix:999240229064360
Produttore:0472280
EAN:4043377040602


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 80X 0472280 CIRI80A0602 DIN 472
Anelli d'arresto per fori A1 80X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | anelli di sicurezza per fori |
| Norma | DIN 472 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
80 mm
Diametro esterno
85,5 mm