GN.30617-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO INOX GN 705-8-E-NI
GN 705-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30617
Rubix:160000000520455




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30617-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO INOX GN 705-8-E-NI
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Spessore | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
8 mm