ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 30X 0472230 CIRI30A0305 DIN 472

Anelli di sicurezza per fori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:CIRI30A0305
Rubix:999240301010917
Produttore:0472230
EAN:4043377040305
ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 30X 0472230 CIRI30A0305 DIN 472

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno31,65 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 30X 0472230 CIRI30A0305 DIN 472


Anelli d'arresto per fori A1 30X

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno31,65 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Spessore1,2 mm
Tipologia0,206
NormaDIN 472
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

30 mm

Diametro esterno

31,65 mm

Materiale/finitura