Riferimenti
Piscetta:PN 90X2
Rubix:160000000410622
Produttore:41800 90X2

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUK 90X2
Dadi ad anello autobloccanti - Tipo standard.
Ghiera autobloccante PN 90X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 17,5 mm |
| Norma | NON STANDARD |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
90 mm
Diametro esterno
120 mm