Riferimenti
Gandini Fasteners:RZS 20
Rubix:999200925029284

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : RONDELLE SOTTOVITI RZS 20
Acciaio al carbonio per molle
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 2,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione