GN.36794-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO BRUNITO GN 707.2-48-B22-ST
GN 707.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.36794
Rubix:160000000524125




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36794-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO BRUNITO GN 707.2-48-B22-ST
Anelli di posizionamento scomponibili
Anelli di posizionamento scomponibili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 135 g |
|---|---|
| Diametro interno | 48 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 3 mm |
| Norma | DIN 912 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
Diametro esterno
22 mm