Riferimenti
Piscetta:PN 65X2
Rubix:160000000410617
Produttore:41800 65X2

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 77 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUK 65X2
Dadi ad anello autobloccanti - Tipo standard.
Ghiera autobloccante PN 65X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 77 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 14,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
77 mm
Diametro esterno
85 mm