ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 24X 0471224 CIRE24A9705 DIN 471
Anelli di sicurezza per alberi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:CIRE24A9705
Rubix:999240301011151
Produttore:0471224
EAN:4043377039705


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 24X 0471224 CIRE24A9705 DIN 471
Anelli d'arresto per alberi A1 24X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | 0,177 |
| Norma | DIN 471 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
22,2 mm
Diametro esterno
24 mm