ANELLI DI BLOCCAGGIO CON GRANO DIN 914 A2 20X 0705220 DIN 705
Anelli con 2 viti esagonali DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:0705220
Rubix:999240227051218
Produttore:0705220
EAN:4043377053602


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
Dettagli del prodotto : ANELLI DI BLOCCAGGIO CON GRANO DIN 914 A2 20X 0705220 DIN 705
Anelli di regolazione con vite di fermo DIN 705 ISO 4027 A2 20X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Spessore | 14 mm |
| Tipologia | anelli con 2 viti di fissaggio iso 4027 a2 m 6x8 |
| Norma | DIN 705 / ISO 4027 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione