ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 12X 0472212 CIRI12A0091 DIN 472
Anelli di sicurezza per fori
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:CIRI12A0091
Rubix:999240301011007
Produttore:0472212
EAN:4043377040091


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 12X 0472212 CIRI12A0091 DIN 472
Anelli d'arresto per fori A1 12X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Spessore | 1 mm |
| Tipologia | anelli di sicurezza per fori |
| Norma | DIN 472 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
12 mm
Diametro esterno
13 mm