Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 25 ECO
Rubix:160000000410125

Dettagli del prodotto : GHIERA KM 25
Ghiera
Ghiera KM 25 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 148 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Spessore | 5 mm |
| Tipologia | ghiera di bloccaggio km (controdado) per cuscinetti |
| Norma | din 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
148 mm
Diametro esterno
160 mm