GN.30695-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-30-A
GN 705
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30695
Rubix:160000000517950




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30695-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-30-A
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 111 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 45 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Spessore | 16 mm |
| Norma | din 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
30 mm
Diametro esterno
45 mm