Riferimenti
Piscetta:PP 20X1
Rubix:160000000410625
Produttore:42800 20X1

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUP 20X1
Dadi ad anello autobloccanti – tipo pesante.
Ghiera autobloccante PP 20X1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 13,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
20 mm
Diametro esterno
165 mm