Riferimenti
Chiaravalli:27200050
Rubix:170000000732876
Produttore:27200050
EAN:8054652071095

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : 27200050-ANELLI DIN 705 C-ABU 50 ZINCATI
Anelli din 705
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 440 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 1,8 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione