GN.36806-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO BRUNITO GN 707.2-65-B40-ST
GN 707.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.36806
Rubix:160000000524137




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36806-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO BRUNITO GN 707.2-65-B40-ST
Anelli di posizionamento scomponibili
Anelli di posizionamento scomponibili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 189 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 4 mm |
| Norma | DIN 912 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
Diametro esterno
65 mm