798AV0000003-VITERIA RON. DENT. DIN 6798A M3 (3.2X6X0.4) ZB
Anello di sicurezza e anello elastico MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:798AV0000003
Rubix:999190400099573

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 3,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : 798AV0000003-VITERIA RON. DENT. DIN 6798A M3 (3.2X6X0.4) ZB
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 3,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 0,4 mm |
| Norma | DIN 6798 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore