Riferimenti
Gandini Fasteners:RA 1,5
Rubix:160000000411330
Produttore:RA 1,5

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 1,28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 3,9 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ARRESTO RADIALE RA 1.5
Anello d'arresto
Anello d'arresto 1,5RS Sono gli anelli per alberi a montaggio radiale più largamente utilizzati. Per consentire razionali possibilità di montaggio in grande quantità, possono essere forniti infilati per l’utilizzo degli apparecchi distributori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 1,28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 3,9 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 0,4 mm |
| Tipologia | anello d'arresto radiale tipo ra (din 6799) |
| Norma | DIN 6799 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
1,28 mm
Diametro esterno
3,9 mm