Riferimenti
Piscetta:PP 40X1,5
Rubix:160000000410629
Produttore:42800 40X1,5

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUP 40X1,5
Dadi ad anello autobloccanti – tipo pesante.
Ghiera autobloccante PP 40X1,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 16,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
40 mm
Diametro esterno
56 mm