GN.36799-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE INOX AISI 316 LHC GN 707.2-55-B30-NI
GN 707.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.36799
Rubix:160000000524130




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36799-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE INOX AISI 316 LHC GN 707.2-55-B30-NI
Anelli di posizionamento scomponibili
Anelli di posizionamento scomponibili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 156 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inossidabile |
| Spessore | 15 mm |
| Tipologia | anello di bloccaggio scomponibile per fissaggio a pressione |
| Norma | din 912 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
Diametro esterno
55 mm