Riferimenti
Gandini Fasteners:19RS
Rubix:160000000411343

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,92 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ARRESTO RADIALE RA 19
Anello d'arresto
Anello d'arresto 19RS Sono gli anelli per alberi a montaggio radiale più largamente utilizzati. Per consentire razionali possibilità di montaggio in grande quantità, possono essere forniti infilati per l’utilizzo degli apparecchi distributori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,92 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 1,75 mm |
| Tipologia | anello d'arresto radiale tipo ra (din 6799) |
| Norma | DIN 6799 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
15,92 mm
Diametro esterno
36,5 mm