Riferimenti
Rif. sostituito:RON10A2
Spartex:RON10,5A2
Rubix:999240229071526
Produttore:01252105
EAN:4043377023735


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 20 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA FORMA A A2 20X10,5X2 01252105 RON10,5A2 DIN 125
Rondelle forma A A2 20X10,5X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Norma | DIN 125 |
| Diametro metrico | M10 |
| Spessore | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
10,5 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
20 mm
Diametro metrico
M10