RONDELLA PER VITI CON SPINE ELASTICHE PESANTI A2 0X13X6 73492130 RONEPAIS13A2 DIN 7349
Rondelle spesse
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONEPAIS13A2
Rubix:999240229070679
Produttore:73492130
EAN:4043377152077


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 0 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA PER VITI CON SPINE ELASTICHE PESANTI A2 0X13X6 73492130 RONEPAIS13A2 DIN 7349
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti A2 0X13X6
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 0 mm |
| Norma | DIN 7349 |
| Diametro metrico | M12 |
| Spessore | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione